デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅W(mm)1000 高さ(mm)700 奥行(mm)600 注文コード62592121 品番ED-SK10060BKLM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は幅W・高さ・奥行など300種類から選べます 他の種類を見る

設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです。
幅600〜1800mm、奥行500・600〜800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと720mmを選べます。
即納または受注後2週間での出荷が可能です。一部の品番は在庫があります。
※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。
レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています。
天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。
天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。
天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。
総耐荷重180kgです。重量のある機器の設置等も可能です。
バックパネルは下方まで隠れる大型タイプです。セキュリティワイヤーを通すための穴があります。
LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付きです。
サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております。
ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります。
特注にて幅、奥行き、高さの変更ができ、1台から製作可能です。
※幅は最大2400mm、奥行きは最大1400mmまで製作可能です。

付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、ケーブル口、横配線口 仕様【マンセル値】N1.0 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン 高さ(mm)700 備考【出荷形態】ノックダウン組立式 奥行(mm)600 内容3個口 フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)50 色(天板)薄い木目 荷重(kg)80 組立時間30分 幅W(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)180 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)150 組立人数1 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×25 キャスターの有無あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする