TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の 散水・かん水資材
TOYOX(トヨックス)の スプリンクラー
TOYOX(トヨックス)の スプリンクラー本体
スパイクパルススプリンクラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62592259
品番
PS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,360
土に挿して扇状・円形に水をまけます。
【広範囲散水】角度調節が可能で広い範囲に散水できます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途
屋外散水用途
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PP(ゴム部)合成ゴム(金属)亜鉛ダイカスト・ステンレス
使用圧力(MPa)
0.15〜0.7(1.5〜7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)
〜20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1〜0.7[1〜7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
対応寸法(mm)
【ホースサイズ対応】内径12〜15/外径20まで(肉厚2.0以上3.0未満)
注意
※対応ホースサイズは内径12〜15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※屋外散水用途商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。