イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの ねじ式クランプ
水平親綱用クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62594045
品番
SBMR型
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。
締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
使用荷重(t)
0.1
クランプ範囲(mm)
25〜45
用途
親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応)
使用荷重(kg)
100
本体質量(kg)
1.4
締付トルク(N・cm)
1960
注意
※一度荷重がかかったものは使用しないでください。
※取付部の形状が、勾配又はテーパーのあるもの、半割れパイプ、円形のもの、丸棒、表面に凹凸があるものにはご使用になれません。
※必ず規定締め付けトルク以上で締め付けてください。
※吊り具として、荷のつり上げ及び運搬には使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300