S221-50A×300L 給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221 テクノフレックス 62594639

S221-50A×300L 給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221 テクノフレックス 62594639
S221-50A×300L 給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221 テクノフレックス 62594639
S221-50A×300L 給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221 テクノフレックス 62594639
S221-50A×300L 給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221 テクノフレックス 62594639
S221-50A×300L 給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221 テクノフレックス 62594639
S221-50A×300L 給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221 テクノフレックス 62594639

給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口径(A)50
長さL(mm)300
内容量1本注文コード62594639品番S221-50A×300L
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

給水用コア付きユニオン継手を溶接接合

用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)使用圧力(MPa)1長さL(mm)300接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)40適合流体給水口径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする