MSGT8 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ 62595865

 

MSGT8 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ 62595865
MSGT8 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ 62595865
MSGT8 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ 62595865
MSGT8 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ 62595865
モノタロウ

自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

(94件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード62595865品番MSGT8
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します

用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
注意
※本製品の各部の状態を必ず確認し、破損・変形・緩みがないことを確認してからご使用ください。
※本製品に破損・変形・緩みなどの異常がある場合は、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:94
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 自転車に使用
その他業種

これまで充電式のエアーポンプを自転車の空気入れとして使ってきました。3年ほど使いましたがポンプ内でエアー漏れが発生しエアーホースに亀裂が入っていて交換部品もなく修理不能でした。ホームセンターで空気入れをみたところプラスチック製のものばかりで金属製が見つかりませんでした。モノタロウにこの空気入れを見つけて購入しました。この空気入れは、単純で使いやすいです。また交換部品が手に入りやすいので安心しています。

対象商品 : 62595865
2026-03-28
用途: メンテナンス
サービス業

自転車のメンテナンスに使用してます。コスパ最高で
申し分ありません

対象商品 : 62595865
2025-11-30
用途: バイクや車椅子のタイヤの空気入れに
ビリヤード喜楽サービス業

以前小さな足踏み型を頂いたのですが、直ぐに壊れてしまい、オーソドックスなこちらを買いました。こちらの方が堅牢です。

2025-10-03
用途: 自転車のパンク修理&日常的に空気圧等の補給

届いて説明書も読まづに直ぐに使用しようとしましたが、バルブが3種類あることに戸惑い上手く出来ないので本体に書いてある細かい字での説明書を確り読んでから再度チャレンジして使えるようになりました。今まで使用していた空気入れ(圧縮機無し)と比べると非常にスムースに空気が入り大満足です。

2025-10-01
用途: バイクや自転車の整備に

複数の口金があるので便利です。
鉄製なので少し重いです。以前使用していたものもタンク付きでしたが、この空気入れの方が少し力がいる。タンク付きなら力加減が同じくらいという訳ではないようです。

2026-01-06
用途: 空気入れとして
グラッツェ ミレ

お値打ちな商品でした、問題なく使わせていただいとおります

2025-10-05
用途: 自転車と一輪車用として
その他業種

自転車と一輪車用の空気入れとして購入しました。
価格も安くて良かったです。

2025-10-03
用途: 自転車空気入れ
製造業

不自由無く普通に使えます、総スチール製なので重さはあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取扱説明書は付属していますか。
回答:
商品本体にラベルが貼付しております。
そちらに接続方法が記載されていますのでご確認ください。
2024-08-14
質問:
米式・英式のバルブに使用できる口金は付いていますか。
回答:
米式バルブ用の口金、英式バルブ用のトンボ口、が付いています。
1が参考にしています
2024-08-14
質問:
アタッチメントのみの取り扱いはありますか。
回答:
アタッチメントのみ、また、その他部品の取り扱いはございません。
2024-08-14

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする