A型スタンド看板

(7件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62599443 品番 TPC-A(B1片面)
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。

質量(kg)9.5 セット内容ハングタブ、アクリル透明板 幅(mm)782 材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板 シルバー 高さ(mm)1374 タイプB1サイズ 奥行(mm)510 メーカー商品コード5103695 表示有効寸法(mm)W720×H1022
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-10
用途:
店舗のお知らせ板
その他業種

軽くて使いやすい。耐久性もあり視認性も夜明良い。
クリアな盤面。

対象商品:
62599495
2021-12-04
用途:
店舗外のスタンド看板として販促用に使用。
有限会社 章 様 (卸売・小売業)

軽くて持ち運びがしやすく、雨にも強くて丈夫だと思います。

対象商品:
62599495
2020-03-01
用途:
店舗前のポスター掲載
サービス業

キャンペーン時はポスターを掲載し、それ以外の時期はブラックボードとして活用できるため一石二鳥の商品です。スタイリッシュで安定感があり迫力満点で気に入っています。

対象商品:
62599495
2020-01-25
用途:
店頭宣伝用
教育・研究機関

まだ使って数日ですが、ポスターなどをはさみやすく、作りもしっかりしているので、いいと思います。耐久年数が長いといいのですが。。。

対象商品:
62599468
2018-03-28
用途:
開園の案内表示
不動産業

想定していたより、大きかった。上手く活用していきたい。

対象商品:
62599495
2020-10-02
用途:
屋外で案内看板として使用
その他業種

注文翌日には届かない直送品で、納品されるまでヒヤヒヤでした。

重さ約6キロで倒れることはないだろうと思っていたが、門に置いたので風をまともに受けてしまった。
置き場所が悪かったとは思うが念のために重りを用意したほうがいいと感じた。

対象商品:
62599495
2018-09-26
用途:
利用者への案内・お知らせ
サービス業

この価格としてはしっかりしたつくりで、きれいな物のなので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする