ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058

ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058
ERD-ER13570BKLM デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライ 62600058

デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード62600058品番ERD-ER13570BKLM
参考基準価格(税別)¥106,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
天板は高さ735~1235mmまで可動します。
スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
スイッチには高さを表すインジケーター付きです。
※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。
Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。
※充電用のケーブルは付属していません。
※通信機能はありません。
天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。
天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。
総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。
特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。
※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。
※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト

付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)定格電圧(V)100~120寸法t(mm)天板:25範囲(mm)天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):1235定格周波数(Hz)50Hz/60定格消費電力(W)300口数2口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なしコード長さ(mm)3000形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)薄い木目荷重(kg)中心:40組立時間40分適合工具プラスドライバー, 手袋サイズ(mm)六角レンチ:2.5,4,5総耐荷重(kg)昇降時:70アジャスターあり組立人数2天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)1300キャスターの有無なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする