ビクター
ビクターの AV家電
ビクターの オーディオ
ビクターの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ワイヤレスステレオヘッドセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62600905
品番
HA-A7T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
装着性のよいスティック型&安定したワイヤレス接続の完全ワイヤレスイヤホン。
色
ブラック
通信方式
ダイナミック型通信方式
再生周波数帯域(Hz)
20〜 20000
充電時間(時間)
2
電池使用時間(時間)
約6
Bluetooth
標準規格 Ver.5.0
装着方式
両耳
イヤホン形状
カナル型