P・O・Pトレーディング
P・O・Pトレーディングの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pトレーディングの のぼり
P・O・Pトレーディングの のぼり本体
のぼり 駄菓子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62601431
品番
2036657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
駄菓子懐かし紺
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550