- 流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ 62601569 - 流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ 62601569 - 流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ 62601569 - 流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ 62601569 - 流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ 62601569 - 流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ 62601569

流せる トイレクリーナー 30枚入り

(396件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード62601569 品番-
販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。
エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。
1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。

用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。 成分水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12〜18)エトキシ化物、香料 材質パルプ シートサイズ(mm)約250×160 使用場所トイレ
注意
※掃除用途以外で使用しないでください。
※乾燥を防ぐため、ご使用後は取り出し口のオープンラベルをしっかり閉めてください。
※一度取り出したシートはすぐにご使用ください。
※本製品を大量にトイレに流すと、トイレ詰まりの原因になりますので、必ず1枚ずつ流してください。
※子供の手の届く所に置かないでください。
※荒れ性の方や長時間使用されるときは、必ず炊事用手袋を使用してください。
※ニスなどの塗装面、白木、桐など水がしみ込みやすい物、壁紙、、革製品、スチロール素材の物には使用しないでください。
※火気の近くや日の当たる場所、高温になる場所には置かないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:3200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 396
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
トイレ使用後のサッと拭き掃除
製造業

他のレビューのとおり破れず取り出す難易度☆☆、
30枚キチキチに詰まっている状態は難易度☆☆☆☆☆に爆上がりします。
やぶれなかったら大勝利。

弊社、詰まりやすいトイレの為、
破れるということは水にも溶けやすいってこと!!!しかもリーズナブル!!!ガンガンお掃除していただける!!!
と、思い。こちらをおいております。
貼ってはがせる蓋のテープを隙間あかないように閉じるも難易度☆☆☆
こちらは百均にうっているウェットティッシュのフタを装着して回避できます。
他のながせるトイレシートはフタがしまってない&だれもつかわない&乾燥してカチカチになった乾燥シート爆誕!してましたが、
しっかり水分がふくまれているので他のながせるトイレシートより乾燥につよい気がしてます。
使用後の定期的なこまめなお掃除にはオススメ。

5人が参考にしています
2026-02-12
用途:
フタの作りが悪い
製造業

評価が普通の割に何ヶ月も納期待ちしながらリピ買いを続けています。
枚数が少なくて安いからです。
これもそうなんですがフタ周りがペラペラで、しっかりと閉められません。
すぐに乾いて水分抜けのティッシュになってしまう為、あえて枚数の少ないこちらを選択しています。
フタの内側に厚紙で補強するだけでも、しっかりとフタが出来ると思うんですがなんで思いつかないんでしょうか。やはり乾く前に使い切ってという商品なんでしょうか。

2026-03-16
用途:
仮設トイレの清掃
建設業・工事業

使っていて不便に感じた点。紙を引き出す際に直ぐに破れてしまう。フィルム製の蓋を閉める時は、本体袋面のシワを良く伸ばしてから貼らないと隙間から紙が乾燥してしまいます。良い点。他社のものよりお安い事です。

2026-01-11
用途:
職場のトイレ掃除で使用しています

とにかく 弱くて破れやすいのが欠点です。 これではトイレットペーパーにトイレ 洗浄液を浸したものと同等となってしまって、あまり専用的に商品化する意味がないような気がします。
容器から取り出す時に、 つまんだところだけちぎれてしまうのは最大の欠点だと思います。

2人が参考にしています
2026-03-23
用途:
事務作業(机の清掃等)、手の消毒
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

非常に使いやすいサイズで、使用済みの処理も簡単なので重宝しています。

2026-01-02
用途:
トイレ掃除用
製造業

枚数が少ないですが1回開けると徐々に乾いていくので使い切るにはいい枚数だと思います。
水に浸かると千切れていきますが、そのままではやはり詰まります。2階で水道料が少ない便座だと丸まったまま吸い込まれて奥で大きな音がします。
怖すぎるので流すのは止めました。

対象商品:
62601569
2026-03-03
用途:
トイレ掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なので手軽に毎日掃除に使ってます。毎日なので頑固な汚れに対応しているかは分かりかねますが綺麗になります

2025-12-08
用途:
トイレ掃除用
自動車・二輪車・自転車関連業

水分が多いので取り出す時に破れてしまう事が多い。紙がもう少し丈夫ならもっと良い。逆に水分が多いので保管期間が長くなっても乾燥状態になりにくく、よくふき取れる。値段的には気楽に流せてよい。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする