DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ミニアレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
62601587
品番
D851
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
デイップコーテングしてありますので、手ざわりがソフトです。トレーニング説明書付。
質量(kg)
1.0(2本1組)
色
スカイブルー
直径(Φcm)
5
幅(cm)
【グリップ】7
全長(cm)
17.5