アジャスタダンベルST 5kgセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62601849 品番D5373
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

重さが調整可能です。

セット内容シャフト、プレート×8(5kgセット) 材質シャフト:スチール(クロムメッキ仕上)、プレート:鋳物(クロムメッキ仕上) 質量(kg)【シャフト】1/【プレート】0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする