ハンドバーベル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62601876 品番 D661
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ゴムカバー付の利点は、音がしないで静かにトレーニングができ、他の器具や家具にキズをつけません。
10kgセット以上には、プレートカバーが付きます。(但し、1kg、1.5kg、2kgのプレートはカバー無し)。
トレーニング説明書付。

セット内容シャフト、プレート×4(10kgセット) 質量(kg)【シャフト】2/【プレート】1、3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする