DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ラバーベルST28
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62602113
品番
D5700
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ゴム成型品のダンベルセットです。ラバープレート使用。トレーニング説明書付。
セット内容
シャフト、プレート×2(5kgセット)
材質
ゴム成型品(芯材:鋳物)
質量(kg)
【シャフト】2.5/【プレート】1.25
色
ブラック