DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ラバーベルST28
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62602129
品番
D5701
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
ゴム成型品のダンベルセットです。ラバープレート使用。トレーニング説明書付。
セット内容
シャフト、プレート×4(10kgセット)
材質
ゴム成型品(芯材:鋳物)
質量(kg)
【シャフト】2.5/【プレート】1.25、2.5
色
ブラック