DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ラバーベルST28用プレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62602165
品番
D5011
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ラバーベルST28用プレートです。
材質
ゴム成型品(芯材:鋳物)
質量(kg)
【プレート】2.5
色
ブラック
穴径(Φmm)
29