1丁たて 和裁電化こて タキイ電器 62609095

1丁たて 和裁電化こて タキイ電器 62609095 1丁たて 和裁電化こて タキイ電器 62609095

和裁電化こて

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様2丁立鏝(こて)補助用に。 注文コード62609095 品番1丁たて
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・色など17種類から選べます 他の種類を見る

底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群
120〜240℃の温度調節可能
ヒーターの作動が確認出来るランプ付
使用中でも持ち運び自在のハンドル付
汚れの目立たない落着いた塗装
電源コードは簡単な抜き差し型です
フタは2本のビス止めで手入れが楽です
特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。
コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。
和裁技術者のご要望を反映したものです。

仕様2丁立鏝(こて)補助用に。 セット内容こて先1本、2m電源コード 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×150 電力(W)130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62609095 1丁たて 62609113 1丁たて 和裁電化こて タキイ電器 和裁電化こて タキイ電器 1台 39,980 税込43,978 色違いです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする