エコフルスプレーシャワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース長さ(m)1 注文コード62609357 品番BF-SD6AE
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はホース長さなど2種類から選べます 他の種類を見る
接続方法工具締め ホース長さ(m)1 タイプ樹脂製ホース 接続ねじG1/2 取付ネジ径G1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする