エコアクアスイッチシャワー(減圧弁付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62609479 品番 BF-SJ6MBE(1.6)-AT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
タイプ樹脂製ホース 接続ねじM20×1 ホース長さ(m)1.6 仕様減圧弁付 接続方法工具締め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする