ゴム栓式排水Pトラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62609786 品番 LF-10PA
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
呼び25 寸法A(mm)25 寸法B(mm)122〜182 パイプ径(Φmm)25 トラップPトラップ(手洗器用) 仕様排水栓方式:ゴム栓式 形状Pトラップ 呼び径25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする