こちらは、Pトラップの写真となります
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
アフレ無排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62609908
品番
LF-30SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
530
仕様
アフレ無
形状
Sトラップ
呼び径
25
呼び
25
寸法B(mm)
94〜184
パイプ径(Φmm)
25
トラップ
Sトラップ(手洗器用)