エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車用部品・オプション
シズかるスーパー125mmB入り自在車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62609997
品番
J-125NRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
大径125mmベアリング入り防塵カバー付シズかるスーパーキャスター
用途
メーカー100品番の台車に取付可能。
車輪径(Φmm)
大径125
タイプ
自在車
取付高(mm)
150
取付穴径(Φmm)
9
取付ピッチ(mm)
63×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません