テーブルクロス
テーブルクロスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テーブルクロスの 卓上備品・テーブルウェア
テーブルクロスの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス(白) ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
62610584
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
燃焼時に有害なガスが発生しないので、環境負荷が少ないです。
用途
450巾用
長さ(mm)
450
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
1800×450
色
白
高さ(mm)
115
生地
合成樹脂
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません