テーブルクロス
テーブルクロスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テーブルクロスの 卓上備品・テーブルウェア
テーブルクロスの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス(白) カット品
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(40枚)
注文コード
62610627
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
燃焼時に有害なガスが発生しないので、環境負荷が少ないです。
長さ(mm)
1850
幅(mm)
2200
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
2200×1850
色
白
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません