ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー関連部品
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 アクセサリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62610636
品番
H587465401
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:アクセサリー
適合
(本体品番)120eMark ll
部品名称
レンチ
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。