ポップアップ式壁排水Pトラップ(排水口カバー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62610775 品番LF-260PACU
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状Pトラップ トラップPトラップ(洗面器用) パイプ径(Φmm)32 寸法A(mm)396 寸法B(mm)163〜222 仕様排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付 呼び32 呼び径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする