INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 流し・台所用品
INAX(LIXIL)の 流し用排水栓
流し用排水口(バスケット形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62611064
品番
SF-3A
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
流し(S-2・3・5)用
形状
直管
呼び
38
パイプ径(Φmm)
38
トラップ
直管(流し用)