ライソン
ライソンの キッチン/調理家電
ライソンの その他調理家電
ライソンの 電気フライヤー
オヒトリフライヤー0.6L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62611177
品番
KDFY-06AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食卓で手軽に揚げたてを
調理しやすい温度調節機能付き
調理温度目安表示
便利なバスケット付き
材質
本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス
容量(L)
約0.6
消費電力(W)
600
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
0.9
本体質量(g)
510
定格周波数(Hz)
50/60
温度ヒューズ
192℃
温度設定範囲(℃)
80〜190
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)