ライソン
ライソンの キッチン/調理家電
ライソンの その他調理家電
ライソンの フードメーカー/製菓
ベビーカステラ俵型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62611213
品番
KDHS-006W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ホットケーキミックスで簡単調理
縦型収納でコンパクト
フッ素樹脂加工でお手入れ楽々
材質
本体:フェノール樹脂/プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 )
消費電力(W)
750
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
0.8
定格周波数(Hz)
50/60
温度ヒューズ
240℃