ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー関連部品
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
チェーンブレーキASSY
注文コード
62611248
品番
H525628901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
部品名称
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:チェンブレーキ2
適合
(本体品番)120eMark ll
部品名称
チェーンブレーキASSY
展開図部品No.
16
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。