ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー関連部品
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
カバー
注文コード
62611257
品番
H545059201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
部品名称
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:チェンブレーキ
適合
(本体品番)120eMark ll
部品名称
カバー
展開図部品No.
16
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。