ライソン
ライソンの キッチン/調理家電
ライソンの その他調理家電
ライソンの 電気フライヤー
スクエアフライヤー 1.2L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62611317
品番
KDFY-12AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
食卓で揚げながらすぐに食べられる。
電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品
油はね防止フタ、バスケット
材質
PP、アルミニウム、ステンレス
容量(L)
約1.2
消費電力(W)
840
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約0.85
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
1.2(付属品含む)
温度設定範囲(℃)
約140〜190
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )