ライソン
ライソンの キッチン/調理家電
ライソンの その他調理家電
ライソンの フードメーカー/製菓
洗えるシングルマルチサンドメーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62611335
品番
KDHS-011W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パンの耳を付けたままホットサンド
お手入れ簡単
縦置き&コードが巻けてコンパクト収納
消費電力(W)
650
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.9
本体質量(kg)
1.1
本体寸法(cm)
11×15×24