ワイヤレスステレオスピーカーツイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62611484 品番KABS-013B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,327
販売価格(税別)
4,843

スピーカー同士もワイヤレス接続可能
迫力の重低音
2台同時接続で音楽の空間が広がる

付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm) 型式2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型 質量(g)620 使用温度範囲(℃)5〜35 電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 最大出力(W)3×2 口径(Φmm)50×2 充電時間約6時間 保証期間お買い上げ日より半年間 対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(〜32GB) 再生周波数(Hz)50〜20.000 連続再生時間約24時間 対応フォーマットmp3 バッテリー容量(mAh)3000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×5.5×10.3 防水保護等級IPX6 インピーダンス(Ω)4 デバイスタイプA-S SP-13 伝送距離(m)最大約10 BluetoothVer5.0、class2 使用周波数(GHz)2.4(2.402〜2.480) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする