ライソン
ライソンの AV家電
ライソンの オーディオ
ライソンの スピーカー
ワイヤレススリムスピーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62611527
品番
KABS-018B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
連続再生約15時間
オーディオケーブル付属
Bluetoothバージョン5.0
付属品
USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)
本体質量(g)
350
バッテリー
内蔵リチウムイオン電池
充電時間
約4時間 (充電機器により多少異なります)
連続再生時間
約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)
バッテリー容量(mAh)
1200
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
30×5×6.5