ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー関連部品
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62611537
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
部品の交換に
用途
型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
仕様
部品グループ:チェンブレーキ2
適合
(本体品番)120eMark ll
部品名称
カバー