※着用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62611719 品番 FS1207
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

人体帯電を取り除くことはもちろんのこと、クリーンルーム用衣服に対しても高い帯電防止性能が求められるEPA(ESD保護区域)内での着用を前提とした超制電性クリーンルーム用衣服です。
機能素材「ギガテック」を使用。様々な用品にESD対策が必要となるEPA(ESD保護区域)においても、帯電防止性能、防塵性能ともに十分な効果を発揮します。
制電性と同時に防塵性、通気性もキープ。
高い制電性が求められる環境でも快適な作業を実現します。

生地性能超制電性 ホワイト サイズL 総丈(cm)165 バスト(cm)116 ウエスト(cm)81〜104 裄丈(cm)84 股下(cm)71 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100(ISO 5) 用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用 仕様超制電性、男女共用、衿部面ファスナー止め、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、袖口・裾口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、右大腿部雨蓋式ポケット付き アズワン品番64-8903-71
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・グローブ・ブーツは別売りです
※生地には格子状に導電糸が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする