FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773

※着用例

FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773
FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773
FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773
FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773
FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773
FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773
FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773
FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773
FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773
FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773
FS1207 TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー 62611773

TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルー
サイズM
内容量1着注文コード62611773品番FS1207
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

人体帯電を取り除くことはもちろんのこと、クリーンルーム用衣服に対しても高い帯電防止性能が求められるEPA(ESD保護区域)内での着用を前提とした超制電性クリーンルーム用衣服です。
機能素材「ギガテック」を使用。様々な用品にESD対策が必要となるEPA(ESD保護区域)においても、帯電防止性能、防塵性能ともに十分な効果を発揮します。
制電性と同時に防塵性、通気性もキープ。
高い制電性が求められる環境でも快適な作業を実現します。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用生地性能超制電性ブルーサイズM総丈(cm)159バスト(cm)112ウエスト(cm)76~100裄丈(cm)82股下(cm)68混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100(ISO 5)仕様超制電性、男女共用、衿部面ファスナー止め、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、袖口・裾口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、右大腿部雨蓋式ポケット付きアズワン品番64-8903-77
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・グローブ・ブーツは別売りです
※生地には格子状に導電糸が入っています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする