※着用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL1403 TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62611859 FL1403 TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62611859 FL1403 TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62611859

TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズL アズワン品番64-8902-75 注文コード62611859 品番FL1403
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・サイズ・アズワン品番など21種類から選べます 他の種類を見る

FH197Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのフード一体型クリーンルーム用衣服です。

生地性能制電性 ホワイト サイズL 総丈(cm)167 バスト(cm)120 ウエスト(cm)80〜106 裄丈(cm)84 股下(cm)75 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC 用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策 仕様制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り アズワン品番64-8902-75
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※マスク・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする