※着用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL1403 TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62611886 FL1403 TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62611886 FL1403 TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 62611886

TriApex クリーンウェア フード一体ツナギ服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62611886 品番 FL1403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

FH197Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのフード一体型クリーンルーム用衣服です。

生地性能制電性 ホワイト サイズ4L 総丈(cm)186 バスト(cm)132 ウエスト(cm)92〜120 裄丈(cm)93 股下(cm)84 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC 用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策 仕様制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り アズワン品番64-8902-78
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※マスク・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする