※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
TriApex クリーンウェア ツナギ服
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62612053
品番
FL1401
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
上下服からのグレードアップに最適。FH199Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのクリーンルーム用衣服です。
生地性能
制電性
色
ホワイト
サイズ
M
総丈(cm)
161
バスト(cm)
116
ウエスト(cm)
76〜102
裄丈(cm)
81
股下(cm)
72
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
仕様
制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り
アズワン品番
64-8902-32
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売です
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています