バイカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62612237 品番 97456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

ヴィンテージ感のあるPVC素材を使用したふっくら優しい履き心地のソフトスリッパ。
汚れがサッと拭き取れ、アルコール消毒液・次亜塩素酸消毒液に対応しており、来客時にも手入れしやすい素材。サイズのバリエーションも豊富です。中板部分にフクロウのモチーフの刻印しています。

材質甲表・中板:PVC(準耐アルコール・耐次亜塩素酸)、甲裏:ポリエステル、底材:PVC レッド サイズS サイズ(cm)約21〜22.5 靴タイプスリッパ
注意
※お洗濯不可の商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする