※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
TriApex クリーンウェア ツナギ服
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62612254
品番
FL1402
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ポケット・ペン差し・ループ等を省いた、シンプルデザインの防塵服です(腰裏付き)。
生地性能
制電性
色
ホワイト
サイズ
S
総丈(cm)
155
バスト(cm)
112
ウエスト(cm)
72〜98
裄丈(cm)
78
股下(cm)
69
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
用途
クリーンルーム用(製薬等)
仕様
制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り、腰裏付(腰裏無仕様はFL1401)
アズワン品番
64-8902-52
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています