※着用例

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62612473 品番 FP1201
参考基準価格(税別)¥19,740 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
着脱用ファスナーを股下に配置し、上半身の封じ込め機能を極限まで高めました。
ファスナーを股下にしたことにより、着脱時に衣服の床面接触がなく、塵埃や雑菌の付着を防ぎます。
従来のプルオーバー型仕様の細部をブラッシュアップ、靴を脱ぐことなくオーバーガウニングが可能となり、面倒は着用手順を簡略化しました。
フード一体型股下ファスナー仕様の防塵服です。
プルオーバー型着用スタイルは着用時の床面接触による塵埃などの不着を防ぎます。

生地性能制電性 ホワイト サイズM 総丈(cm)146 バスト(cm)116 ウエスト(cm)84〜108 裄丈(cm)86 股下(cm)60 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードA・B 用途クリーンルーム用(製薬等) 仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード一体型、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用 アズワン品番64-8904-27
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする