※着用例

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62612543 品番 FP1202
参考基準価格(税別)¥19,440 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
フード分離型股下ファスナー仕様。考え抜いた衣服設計で新たな着用スタイルです。
プルオーバー型なので着用時の床面接触による塵埃などの付着を防ぎ、フードのタレ部を整える手間も省きます。

生地性能制電性 ホワイト サイズM 総丈(cm)146 バスト(cm)116 ウエスト(cm)84〜108 裄丈(cm)86 股下(cm)60 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードA・B 用途クリーンルーム用(製薬等) 仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、左肩補助ファスナー、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用 アズワン品番64-8904-34
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする