※着用例

FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612674 FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612674 FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612674 FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612674 FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612674 FP1203 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 62612674

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62612674 品番 FP1203
参考基準価格(税別)¥18,360 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
オートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもち、医薬品製造環境に求められる高清浄度を実現した防塵服です。

ブルー サイズS 総丈(cm)161 バスト(cm)110 ウエスト(cm)76〜96 裄丈(cm)80 股下(cm)72 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードA・B 仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用 生地性能制電性 用途クリーンルーム用(製薬等)
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする