※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-EPDR2015-25-02 エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62612727 D-EPDR2015-25-02 エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62612727

エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.2 外径Dc(Φmm)1.5 注文コード62612727 品番D-EPDR2015-25-02
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナーR・外径Dcなど46種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。
高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。
ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。
HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。

用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。 仕様刃長APMX(mm):2.25 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)2.25 表面処理HDコート シャンク径公差h5 コーナーR(mm)0.2 ねじれ角(°)30 外径Dc(Φmm)1.5 寸法LF(mm)(全長)60 コーナー半径Re(mm)0.2 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 干渉角度θk(°)2.32 首R(mm)6 首下長LU(mm)25 首径(Φmm)(DN)1.4
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする