※着用例

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62612927 品番 FP1205
参考基準価格(税別)¥19,930 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
フード・マスク・ツナギ服を一体化し、着脱利便性を極めたオールインワンの防塵服です。
頸部付近に適切なゆとりを持たせた仕様で着用時の窮屈感がなく、防塵性にも優れた設計になっています。

生地性能制電性 ホワイト サイズ3L 総丈(cm)179 バスト(cm)130 ウエスト(cm)94〜112 裄丈(cm)95 股下(cm)79 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードA・B 用途クリーンルーム用(製薬等) 仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード・マスク一体型、フード頭囲アジャスター調整、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用 アズワン品番64-8904-51
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする