※着用例、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TriApex クリーンウェア ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62613015 品番 FX1206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

帝人フロンティア株式会社の特殊断面素材"ウェーブロン "の採用により、快適な着心地を実現した防塵服です。
"ウェーブロン "は、ユニークな四つ山偏平状断面をもつ新感覚の機能性繊維です。
従来の丸断面繊維と比べ、織物組織の隙間を密に埋めることができ、四つ山偏平形状の原糸特性を生かしたファブリケーションで、衣服の防透性、吸汗性能をも高めています。

生地性能制電性、吸汗性 ホワイト サイズ5L 総丈(cm)199 バスト(cm)134 ウエスト(cm)100〜122 裄丈(cm)92 股下(cm)90 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードC 用途クリーンルーム用(製薬等) 仕様制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、サイドファスナー、袖口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、袖口ゴム絞り アズワン品番64-8904-60
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする