※着用例

JG2502 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー 62613207 JG2502 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー 62613207 JG2502 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー 62613207 JG2502 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー 62613207 JG2502 TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 東洋リントフリー 62613207

TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62613207 品番 JG2502
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。

ブルー×グレー サイズ3L 総丈(cm)69 バスト(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100000(ISO 8) 仕様超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り 生地性能低発塵性、超制電性 用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用 アズワン品番64-8903-87
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・シューズは別売りです
※生地には格子状に導電糸が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする